曜日別特売
SS 6803 ステンレスボールベアリング 6800番台 オープン SMT(南海精工所) 38464772

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS 6803 ステンレスボールベアリング 6800番台 オープン SMT(南海精工所) 38464772
SS 6803 ステンレスボールベアリング 6800番台 オープン SMT(南海精工所) 38464772
SS 6803 ステンレスボールベアリング 6800番台 オープン SMT(南海精工所) 38464772

ステンレスボールベアリング 6800番台 オープン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内径d(Φmm)17
外径D(Φmm)26
幅B(mm)5
内容量1個注文コード38464772品番SS 6803
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

軸受鋼より錆・腐食に強い。
薬品に対して耐食性に優れている。
高温まで安心して用いられる。

内径d(Φmm)17外径D(Φmm)26幅B(mm)5材質(本体)SUS440C面取寸法r(mm)(最小)0.3RoHS指令(10物質対応)対応基本動定格荷重Cr(N)2230基本静定格荷重Cor(N)1460JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする