画像準備中

ハイスドリル セミロング TiNコート

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード38465099 品番666 6.400
参考基準価格(税別)¥4,920 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は内容量97種類から選べます 他の種類を見る

一般の用途で使用されるタング付きコーティングドリルです。

用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用 仕様N/標準 トラスコ品番234-4160 材質HSS 全長(mm)124 溝長(mm)86 刃径(Φmm)6.4 表面処理TiNコート ねじれ角(°)118

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉄工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする