※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスドリル セミロング TiNコート

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)7.6 注文コード38465205 品番666 7.600
参考基準価格(税別)¥6,920 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は刃径・内容量など97種類から選べます 他の種類を見る

一般の用途で使用されるタング付きコーティングドリルです。

用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用 仕様N/標準 トラスコ品番233-8792 材質HSS 全長(mm)142 溝長(mm)100 刃径(Φmm)7.6 表面処理TiNコート ねじれ角(°)118

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉄工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする