※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイステーパーシャンクドリル
ハイスドリル セミロング TiNコート
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全97種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38465266
品番
666 8.200
参考基準価格(税別)
¥8,040
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
一般の用途で使用されるタング付きコーティングドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用
仕様
N/標準
トラスコ品番
234-5209
材質
HSS
全長(mm)
142
溝長(mm)
100
刃径(Φmm)
8.2
表面処理
TiNコート
ねじれ角(°)
118