曜日別特売
SS 6908ZZ ステンレスボールベアリング 6900番台 ZZ SMT(南海精工所) 38465472

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS 6908ZZ ステンレスボールベアリング 6900番台 ZZ SMT(南海精工所) 38465472
SS 6908ZZ ステンレスボールベアリング 6900番台 ZZ SMT(南海精工所) 38465472
SS 6908ZZ ステンレスボールベアリング 6900番台 ZZ SMT(南海精工所) 38465472

ステンレスボールベアリング 6900番台 ZZ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内径d(Φmm)40
外径D(Φmm)62
幅B(mm)12
内容量1個注文コード38465472品番SS 6908ZZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

軸受鋼より錆・腐食に強い。
薬品に対して耐食性に優れている。
高温まで安心して用いられる。

用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置内径d(Φmm)40外径D(Φmm)62幅B(mm)12トラスコ品番332-1959材質(本体)SUS440C質量(g)109面取寸法r(mm)(最小)0.6RoHS指令(10物質対応)対応基本動定格荷重Cr(N)13700基本静定格荷重Cor(N)9900JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シールド荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
注意
※SUS440Cステンレス鋼の磁性については、非磁性ではありません。
※SUS440Cステンレス鋼は使用環境、状況によって腐食する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35710622
2016-06-15
用途: 機械メンテナンス時交換
有限会社アグリプロセス宮崎製造業

通常使用に何ら問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする