SS 6912 2RS ステンレスボールベアリング 6900番台 両シール SMT(南海精工所) 38465901

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS 6912 2RS ステンレスボールベアリング 6900番台 両シール SMT(南海精工所) 38465901
SS 6912 2RS ステンレスボールベアリング 6900番台 両シール SMT(南海精工所) 38465901
SS 6912 2RS ステンレスボールベアリング 6900番台 両シール SMT(南海精工所) 38465901

ステンレスボールベアリング 6900番台 両シール

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内径d(Φmm)60
外径D(Φmm)85
内容量1個注文コード38465901品番SS 6912 2RS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

軸受鋼より錆・腐食に強い。
薬品に対して耐食性に優れている。
高温まで安心して用いられる。

用途
食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置
内径d(Φmm)60外径D(Φmm)85幅B(mm)13面取寸法r(mm)(最小)1基本動定格荷重Cr(N)20200材質(本体)SUS440C材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応基本静定格荷重Cor(N)17300JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
注意
※SUS440Cステンレス鋼の磁性については、非磁性ではありません。
※SUS440Cステンレス鋼は使用環境、状況によって腐食する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35710656
2013-09-30
用途: ロードバイクのホイール
農・林・水産業

回転がなめらかで満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする