※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMT(南海精工所)
ステンレスボールベアリング 6200番台 ZZ止め輪付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内径d(Φmm)
15
10
12
15
17
20
25
30
外径D(Φmm)
35
30
32
35
40
47
52
62
幅B(mm)
11
9
10
11
12
14
15
16
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38466014
品番
SS6202ZZNR2
在庫数量:残り1点です
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,398
¥
999
バスケットに入れる
軸受鋼より錆・腐食に強い。
薬品に対して耐食性に優れている。
高温まで安心して用いられる。
内径d(Φmm)
15
外径D(Φmm)
35
幅B(mm)
11
材質(本体)
SUS440C
材質(ポール)
SUS440C
材質(シールド)
SUS304
面取寸法r(mm)
(最小)0.6
寸法D2(Φmm)
(止め輪)最大39.7
寸法h(mm)
(止め輪)最大3.18
寸法f(mm)
(止め輪)最大1.12
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本動定格荷重Cr(N)
7650
基本静定格荷重Cor(N)
3750
JIS等級
0
潤滑剤
耐熱性グリース
シールド形状
両シールド
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
止め輪付き
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方