※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMT(南海精工所)
ステンレスボールベアリング 6000番台 ZZ止め輪付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内径d(Φmm)
30
10
12
15
17
20
25
30
35
40
外径D(Φmm)
55
26
28
32
35
42
47
55
62
68
幅B(mm)
13
8
9
10
12
13
14
15
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38466075
品番
SS6006ZZNR2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
軸受鋼より錆・腐食に強い。
薬品に対して耐食性に優れている。
高温まで安心して用いられる。
用途
食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置
内径d(Φmm)
30
外径D(Φmm)
55
幅B(mm)
13
材質(本体)
SUS440C
材質(ボール)
SUS440C
材質(シールド)
SUS304
面取寸法r(mm)
(最小)1
寸法D2(Φmm)
(止め輪)最大60.7
寸法h(mm)
(止め輪)最大3.20
寸法f(mm)
(止め輪)最大1.12
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本動定格荷重Cr(N)
13200
基本静定格荷重Cor(N)
8300
JIS等級
0
潤滑剤
耐熱性グリース
シールド形状
両シールド
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
止め輪付き
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
CADデータダウンロード
注意
※SUS440Cステンレス鋼の磁性については、非磁性ではありません。
※SUS440Cステンレス鋼は使用環境、状況によって腐食する場合があります。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方