曜日別特売
CL0080-04-11 TS三ツ口フラスコ 100mL CL0080-0シリーズ climbing(クライミング) 38466104

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TS三ツ口フラスコ 100mL CL0080-0シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
容量(mL)200
摺合せ中管TS29/42 側管TS15/25<透明摺合>
中管TS29/42 側管TS15/25<透明摺合>
中管TS24/40 側管TS15/35
中管TS24/40 側管TS24/40
中管TS24/40 側管TS29/42
中管TS29/42 側管TS15/25
中管TS29/42 側管TS15/35
中管TS29/42 側管TS19/38
中管TS29/42 側管TS24/40
中管TS29/42 側管TS29/42
中管TS24/40 側管TS15/25<透明摺合>
中管TS24/40 側管TS15/35<透明摺合>
中管TS24/40 側管TS19/38<透明摺合>
中管TS24/40 側管TS24/40<透明摺合>
中管TS24/40 側管TS29/42<透明摺合>
中管TS29/42 側管TS15/35<透明摺合>
中管TS29/42 側管TS19/38<透明摺合>
中管TS29/42 側管TS24/40<透明摺合>
中管TS29/42 側管TS29/42<透明摺合>
中管TS24/40 側管TS15/25 <透明摺合>
中管TS24/40 側管TS15/35 <透明摺合>
中管TS24/40 側管TS19/38 <透明摺合>
中管TS24/40 側管TS24/40 <透明摺合>
中管TS24/40 側管TS29/42 <透明摺合>
中管TS29/42 側管TS15/25 <透明摺合>
中管TS29/42 側管TS15/35 <透明摺合>
中管TS29/42 側管TS19/38 <透明摺合>
中管TS29/42 側管TS24/40 <透明摺合>
中管TS29/42 側管TS29/42 <透明摺合>
中管TS34/45 側管TS15/25
中管TS34/45 側管TS15/25<透明摺合>
中管TS34/45 側管TS15/35
中管TS34/45 側管TS15/35<透明摺合>
中管TS34/45 側管TS19/38
中管TS34/45 側管TS19/38<透明摺合>
中管TS34/45 側管TS24/40
中管TS34/45 側管TS24/40<透明摺合>
中管TS34/45 側管TS29/42
中管TS34/45 側管TS29/42<透明摺合>
内容量1個注文コード38466104品番CL0080-04-11
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
容量(mL)200摺合せ中管TS29/42 側管TS15/25<透明摺合>アズワン品番61-0024-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラスコの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/837/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする