6S 6004B-2RS ステンレスボールベアリング 6Sシリーズ(SUS304) 6000番台 両シール SMT(南海精工所) 38466906

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6S 6004B-2RS ステンレスボールベアリング 6Sシリーズ(SUS304) 6000番台 両シール SMT(南海精工所) 38466906
6S 6004B-2RS ステンレスボールベアリング 6Sシリーズ(SUS304) 6000番台 両シール SMT(南海精工所) 38466906
6S 6004B-2RS ステンレスボールベアリング 6Sシリーズ(SUS304) 6000番台 両シール SMT(南海精工所) 38466906

ステンレスボールベアリング 6Sシリーズ(SUS304) 6000番台 両シール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内径d(Φmm)20
外径D(Φmm)42
幅B(mm)12
内容量1個注文コード38466906品番6S 6004B-2RS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレスを使用していますので、一般軸受材料のSUJ2はもちろん、SUS440C製軸受けよりもはるかに優れた耐食性を持っております。

内径d(Φmm)20外径D(Φmm)42幅B(mm)12材質(本体)SUS304材質(シール)ニトリルゴム面取寸法r(mm)(最小)0.6外径公差(mm)-0.035~0幅公差(mm)-0.12~0RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~+0.05基本動定格荷重Cr(N)188基本静定格荷重Cor(N)152JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS304
注意
※SUS304は加工方法により磁気を帯びることがあります。
※基本動定格荷重は参考値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする