アンダー発熱丸首Tシャツ

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 38467396 品番 87515
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

大人気!スポーツタイプのストレッチのびのびインナーです。発熱加工・裏起毛であったかい!

ブラック サイズLL 仕様発熱加工 シリーズ876シリーズ 胸囲(cm)96 混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10 着丈(cm)68 機能発熱 裄丈(cm)77 ポケットなし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38467396
2023-01-01
用途:
日常
豊明鉄工所 様 (製造業)

やや薄い。もう少し厚地だと嬉しい。袖が長すぎて邪魔。

対象商品:
38467432
2015-11-18
用途:
普段着&サイクリング

ぴったりとタイトな感じはスポーツ時に良さそうです。保温性も満足レベル。
サイクリングではもう少し着丈が長い方が良いが、背中が出てしまうことは無かった。

対象商品:
38467335
2015-02-14
用途:
冬場の下着として購入
株式会社陣内工業所 様 (建設業・工事業)

凄いフィット感で確かに熱を逃がし難くあとは丈がもう少し有ると良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする