曜日別特売
DC-503 DCDCコンバーター セルスター 38467694

DCDCコンバーター

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード38467694品番DC-503
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

4WDやキャンピングカー、バス、トラックなどのバッテリー電源(DC24V)をDC12Vに変換。
大型車でDC12V電源のカーエレクトロニクス製品が思う存分楽しめます。
特に、操作性、安全性に優れ、アウトドアやビジネスに威力を発揮し、カーライフの楽しみをさらに広げてくれます。

用途
カーステレオ20Wまで、無線機5Wまで。
仕様
問題解決!光で表す「使える」「使えない」
守備万全!入口も、出口も保護回路がまもる
実質本位!使い勝手を考えた2系統出力端子(シガーライターソケットタイプ・陸式ターミナルタイプを装備)
質量(g)600使用温度範囲(℃)-20~+40定格消費電力(W)(出力)28定格入力電圧(V)DC24定格出力電流(A)2.4出力電流(A)最大3最大消費電力(W)72(バッテリー)出力変動率(%)10以下(電圧)定格出力電圧(V)DC13.8入力電圧範囲(V)DC22~30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×101×57保護回路逆接続保護回路・過電圧保護回路・過負荷保護回路LEDインディケーター2個ヒューズ3A無負荷電流(A)100m以下

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38467694DC-50314993398DC-606DC-503 DCDCコンバーター セルスター 14993398DCDCコンバーターセルスター1個
8,998
税込9,898
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38467694
2021-10-12
用途: 電流の低下

まだ使用していない。多分必要なものとなる。使用後楽しみ。

2が参考にしています
対象商品 : 32603024
2019-11-28
用途: キャンピングカ-用

普通に使用できるのが一番。活躍しています。価格も妥当。

1が参考にしています
対象商品 : 32603024
2013-05-12
用途: トラック(24V)内での12V機器の使用のため。

思っていたよりコンパクトで、軽量でもあり非常に使い勝手がよく、大変満足しています。

1が参考にしています
2018-11-16
用途: アマチュア無線機の電源
運輸・通信業

特に作動音(雑音・ノイズ発生源)も無く、十分な数のヒートシンクで放熱性能も期待以上、サイズ・形状も使い勝手に適している、流石国産に拘るメーカーのセルスター、この商品を選択して正解でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする