※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスストレートシャンク
ハイスドリル ロング TiNコート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全89種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38468039
品番
669 8.000
参考基準価格(税別)
¥8,880
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
X型シンニング採用、難削材加工に最適なコーティング付きロングドリルです。
用途
合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用
仕様
Ti
トラスコ品番
232-9473
材質
HSCO
全長(mm)
165
溝長(mm)
109
刃径(Φmm)
8
表面処理
TiNコート
ねじれ角(°)
130