ユニバーサルジョイント 精密タイプH型/耐蝕タイプHS・HSS型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 軸穴径d(Φmm)12(H7) 材質SCM435 注文コード38468787 品番H-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,100
この商品は軸穴径d・材質など20種類から選べます 他の種類を見る

JIS-B1454.B型準拠(H型)
耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)

外径D(Φmm)25 寸法l(mm)22 軸穴径d(Φmm)12(H7) 全長L(mm)71 材質SCM435 最高回転数(min-1[r.p.m])1200 許容トルク(N・m)60 種類標準タイプ 質量(kg)0.18 スプリングピン寸法(mm)4×25 芯振れ(m/m)0.07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アタッチメントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/341/
2023-02-10

「自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする