三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント 精密タイプH型/耐蝕タイプHS・HSS型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38468823
品番
H-30
参考基準価格(税別)
¥30,250
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
JIS-B1454.B型準拠(H型)
耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
外径D(Φmm)
57
寸法l(mm)
51
軸穴径d(Φmm)
30(H7)
全長L(mm)
165
材質
SCM435
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
510
許容トルク(N・m)
804
種類
標準タイプ
質量(kg)
2.18
スプリングピン寸法(mm)
10×60
芯振れ(m/m)
0.12