三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント 精密タイプH型/耐蝕タイプHS・HSS型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
軸穴径d(Φmm)
10(H7)
材質
SUS304
注文コード
38468857
品番
HS-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,100
この商品は
軸穴径d・材質
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
JIS-B1454.B型準拠(H型)
耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
外径D(Φmm)
20
寸法l(mm)
17
軸穴径d(Φmm)
10(H7)
全長L(mm)
56
材質
SUS304
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
580
許容トルク(N・m)
15
種類
標準タイプ
質量(kg)
0.09
スプリングピン寸法(mm)
3×20
芯振れ(m/m)
0.1