三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント 精密タイプH型/耐蝕タイプHS・HSS型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38468893
品番
HS-20
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
JIS-B1454.B型準拠(H型)
耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
外径D(Φmm)
40
寸法l(mm)
28
軸穴径d(Φmm)
20(H7)
全長L(mm)
100
材質
SUS304
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
290
許容トルク(N・m)
118
種類
標準タイプ
質量(kg)
0.69
スプリングピン寸法(mm)
6×40
芯振れ(m/m)
0.1