三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型/耐蝕タイプBSD型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
材質
S45C
注文コード
38469322
品番
BD-22
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径d・材質
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
高トルク普及用(BD型)
外径D(Φmm)
44
寸法F(mm)
70
寸法I(mm)
65
寸法l(mm)
41
軸穴径d(Φmm)
22(H7)
全長L(mm)
200
材質
S45C
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
430
許容トルク(N・m)
265
種類
軸付タイプ
質量(kg)
1.57
スプリングピン寸法(mm)
6×45
芯振れ(m/m)
0.2