三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型/耐蝕タイプBSD型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
材質
S45C
注文コード
38469331
品番
BD-25
参考基準価格(税別)
¥38,600
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径d・材質
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
高トルク普及用(BD型)
外径D(Φmm)
50
寸法F(mm)
80
寸法I(mm)
70
寸法l(mm)
43
軸穴径d(Φmm)
25(H7)
全長L(mm)
220
材質
S45C
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
390
許容トルク(N・m)
392
種類
軸付タイプ
質量(kg)
2.22
スプリングピン寸法(mm)
8×50
芯振れ(m/m)
0.2