D-16C ジョイントブーツ D型 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38470896

ジョイントブーツ D型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード38470896品番D-16C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,940

オイルパックのパットの飛び出しを防止すると同時に遠心力によるオイルの飛散を防止します。

外径D(Φmm)40寸法S(mm)0.38軸穴径d(Φmm)33軸穴径d1(Φmm)33軸穴径d2(Φmm)33全長L(mm)100材質ナイロンターポリン種類メンテナンス品仕様ブーツクリップ:添付山数2×2最高使用温度(℃)70

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38470896D-16C07082214D-16ブーツD-16C ジョイント ブーツ 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 07082214ジョイント ブーツ三好キカイ(旧:三好パイジョン)1個
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アタッチメントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/341/
2023-02-10

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする