三好キカイ(旧:三好パイジョン)
軸付ジョイント 精密タイプH-GX型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
軸穴径d(Φmm)
16(H7)
20(H7)
25(H7)
30(H7)
外径D(Φmm)
32
40
50
57
全長L1(mm)
403(0/-F)
480(0/-F)
617(0/-F)
685(0/-F)
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
38471824
品番
H-16GX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,800
中間軸のどの部分でも自由にカットが出来ます。
伸縮量が大きく取付け範囲が広い
寸法A(mm)
16.7
外径D(Φmm)
32
寸法E(mm)
128
寸法F(mm)
スライド量:75
寸法H(mm)
35
寸法I(mm)
40
寸法L2(mm)
323
寸法L3(mm)
173
寸法l(mm)
23
軸穴径d(Φmm)
16(H7)
全長L1(mm)
403(0/-F)
種類
軸付タイプ
スプリングピン寸法(mm)
5×32