三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
軸付ジョイント 強力タイプB-P型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38472305
品番
B-12P
参考基準価格(税別)
¥23,550
販売価格(税込)
¥25,190
販売価格(税別)
¥
22,900
バスケットに入れる
回転と摺動が同時に伝達出来ます。
寸法A(Φmm)
12
外径D(Φmm)
24
寸法E(mm)
85
寸法F(mm)
スライド量:35
寸法H(mm)
25
寸法I(mm)
42
寸法L2(mm)
515
寸法L3(mm)
400
寸法S(mm)
80
寸法l(mm)
29
軸穴径d(Φmm)
12(H7)
全長L1(mm)
599(0/-F)
種類
軸付タイプ
スプリングピン寸法(mm)
4×25
スプライン寸法(mm)
SP:大径12 m=0.75 z=14