三好キカイ(旧:三好パイジョン)
軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-P型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
軸穴径d(Φmm)
10(H7)
6(H7)
8(H7)
10(H7)
12(H7)
14(H7)
16(H7)
18(H7)
20(H7)
22(H7)
25(H7)
30(H7)
外径D(Φmm)
19
12
15
19
23
26
30
33
36
40
44
51
全長L1(mm)
418(0/-F)
238(0/-F)
402(0/-F)
418(0/-F)
551(0/-F)
567(0/-F)
593(0/-F)
808.5(0/-F)
819(0/-F)
1036(0/-F)
1065(0/-F)
1094(0/-F)
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38472402
品番
HJ-10P
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
回転と摺動が同時に伝達出来ます。
寸法A(Φmm)
10
外径D(Φmm)
19
寸法E(mm)
65
寸法F(mm)
スライド量:30
寸法H(mm)
20
寸法I(mm)
21
寸法L2(mm)
376
寸法L3(mm)
300
寸法P(Φmm)
4.5(H8/m6)
寸法S(mm)
80
寸法e(mm)
6
寸法l(mm)
11
軸穴径d(Φmm)
10(H7)
全長L1(mm)
418(0/-F)
種類
軸付タイプ
スプライン寸法(mm)
SP:大径10 m=0.5 z=18