三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
軸付ジョイント ミニチュアタイプM-L型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38472716
品番
M-3.5L
参考基準価格(税別)
¥18,520
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
6
寸法E(mm)
35
寸法F(mm)
スライド量:18
寸法H(mm)
5.75
寸法I(mm)
9
寸法L2(mm)
82
寸法L3(mm)
43
寸法P(Φmm)
1.5
寸法l(mm)
5.5
軸穴径d(Φmm)
3.5(H7)
全長L1(mm)
100(0/-F)
種類
軸付タイプ
スプライン寸法(mm)
SP:-