※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスストレートシャンク
ハイスドリル 特長2 ホモ処理
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38472790
品番
267 40.000
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は209,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥242,860
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
一般の用途で使用される汎用型(特長2)ロングドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用
仕様
N/標準
トラスコ品番
181-9547
材質
HSS
全長(mm)
695
溝長(mm)
460
刃径(Φmm)
40
シャンク
MT4
表面処理
ホモ処理
ねじれ角(°)
118