三好キカイ(旧:三好パイジョン)
軸付ジョイント 耐蝕タイプMS-L型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
軸穴径d(Φmm)
5.5(H7)
2(H7)
2.5(H7)
3(H7)
3.5(H7)
4(H7)
4.5(H7)
5(H7)
5.5(H7)
外径D(Φmm)
10
6
8
10
全長L1(mm)
190(0/-F)
95(0/-F)
100(0/-F)
150(0/-F)
190(0/-F)
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38472831
品番
MS-5.5L
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
10
寸法E(mm)
55
寸法F(mm)
スライド量:30
寸法H(mm)
10.25
寸法I(mm)
15
寸法L2(mm)
160
寸法L3(mm)
99
寸法P(Φmm)
2.5
寸法l(mm)
9
軸穴径d(Φmm)
5.5(H7)
全長L1(mm)
190(0/-F)
材質
ステンレスSUS304
種類
軸付タイプ