※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスコバルトドリル レギュラ ホモ処理

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38472966 品番 345 11.110
参考基準価格(税別)¥16,320 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

鋼、ステンレス鋼加工に最適な汎用コバルトドリルです。

用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用 仕様N/標準 トラスコ品番182-2747 材質HSCO 全長(mm)175 溝長(mm)94 刃径(Φmm)11.11 シャンクMT1 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)118

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする