三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 直動部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 台形ねじ、スクリューナット
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 台形ナット
NXOスライド NXFDシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38473276
品番
NXFD-8-300
参考基準価格(税別)
¥11,750
販売価格(税込)
¥11,990
販売価格(税別)
¥
10,900
バスケットに入れる
転回せずに位置ぎめ再現が容易
回転伝動、伸縮にも機能
スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
寸法A(mm)
7.7
寸法D(Φmm)
13
寸法Df(mm)
28
寸法Dp(mm)
22
寸法J(mm)
3.5
寸法L1(mm)
300
寸法Lf(mm)
40
寸法t(mm)
7