三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 直動部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 台形ねじ、スクリューナット
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 台形ナット
NXOスライド NXFDシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38473294
品番
NXFD-10-500
参考基準価格(税別)
¥15,370
販売価格(税込)
¥16,390
販売価格(税別)
¥
14,900
バスケットに入れる
転回せずに位置ぎめ再現が容易
回転伝動、伸縮にも機能
スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
寸法A(mm)
9.8
寸法D(Φmm)
16
寸法Df(mm)
35
寸法Dp(mm)
26
寸法J(mm)
4.5
寸法L1(mm)
500
寸法Lf(mm)
50
寸法t(mm)
7