三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 直動部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 台形ねじ、スクリューナット
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 台形ナット
NXOスライド NXFDシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38473346
品番
NXFD-16-300
参考基準価格(税別)
¥20,940
販売価格(税込)
¥21,890
販売価格(税別)
¥
19,900
バスケットに入れる
転回せずに位置ぎめ再現が容易
回転伝動、伸縮にも機能
スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
寸法A(mm)
16.7
寸法D(Φmm)
28
寸法Df(mm)
52
寸法Dp(mm)
40
寸法J(mm)
5.5
寸法L1(mm)
300
寸法Lf(mm)
90
寸法t(mm)
10