NXOスライド NXFDシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38473355 品番 NXFD-16-500
参考基準価格(税別)¥23,960 販売価格(税込) ¥25,190
販売価格(税別)
22,900

転回せずに位置ぎめ再現が容易
回転伝動、伸縮にも機能
スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます

寸法A(mm)16.7 寸法D(Φmm)28 寸法Df(mm)52 寸法Dp(mm)40 寸法J(mm)5.5 寸法L1(mm)500 寸法Lf(mm)90 寸法t(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする