幅B(mm)12外径D(Φmm)47内径d(Φmm)25シールド形状両シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)SUS440Cボール直径(mm)6.35許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑15000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑18000基本動定格荷重Cr(N)8550基本静定格荷重Cor(N)4680JIS等級0シール・シールド両側鋼板シールド付(SPCC、SECC-NC、SUS304)荷重方向ラジアル重量(参考)密封形(g)77転動体材質SUS440Cベアリング番台6000