曜日別特売
6006HZZ ステンレスボールベアリング 6000番台 両シールド形 EZO(北日本精機) 38473696

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6006HZZ ステンレスボールベアリング 6000番台 両シールド形 EZO(北日本精機) 38473696
6006HZZ ステンレスボールベアリング 6000番台 両シールド形 EZO(北日本精機) 38473696

ステンレスボールベアリング 6000番台 両シールド形

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径d(Φmm)30
外径D(Φmm)55
幅B(mm)13
内容量1個注文コード38473696品番6006HZZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
幅B(mm)13外径D(Φmm)55内径d(Φmm)30シールド形状両シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)SUS440Cボール直径(mm)7.144許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑13000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑15000基本動定格荷重Cr(N)11200基本静定格荷重Cor(N)6620JIS等級0シール・シールド両側鋼板シールド付(SPCC、SECC-NC、SUS304)荷重方向ラジアル重量(参考)密封形(g)111転動体材質SUS440Cベアリング番台6000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38473653
2017-05-11
用途: ランダムサンダーのベアリング交換部品として
建設業・工事業

これは良いです、ランダムサンダーという激しい振動と粉塵と使用中は常に外圧の掛かる環境下でも今のところ充分耐えております前回の格安タイプでは1時間も耐えれなかっただけに満足しております

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする