6005H2RS ステンレスボールベアリング 6000番台 接触両シール形 EZO(北日本精機) 38473784

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6005H2RS ステンレスボールベアリング 6000番台 接触両シール形 EZO(北日本精機) 38473784
6005H2RS ステンレスボールベアリング 6000番台 接触両シール形 EZO(北日本精機) 38473784

ステンレスボールベアリング 6000番台 接触両シール形

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内径d(Φmm)25
外径D(Φmm)47
幅B(mm)12
内容量1個注文コード38473784品番6005H2RS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
幅B(mm)12外径D(Φmm)47内径d(Φmm)25シールド形状両シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)SUS440Cボール直径(mm)6.35許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑15000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑18000基本動定格荷重Cr(N)8550基本静定格荷重Cor(N)4680JIS等級0シール・シールド両側接触ゴムシール付(NBR+SPCC)荷重方向ラジアル重量(参考)密封形(g)77転動体材質SUS440Cベアリング番台6000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-21
用途: 頼まれて買いました
製造業

メーカー在庫切れでも納期が遅れるとすぐに連絡いただき、出荷予定日より早く出荷してもらい無事に納品していただきました。細かい部品ですが、今使っている実物を手元に見ながら探すことができるので助かります。

対象商品 : 38473732
2019-05-31
用途: ピストバイクのハブベアリング交換
運輸・通信業

ピストバイク グランコンペのリアハブのシールドベアリングの交換をしました。
ノーマルは台湾製のベアリングがついていますがゴリゴリ音がして
直ぐに交換をすることにしました。サイズは6000#です。
交換して走行してみましたが快適です。さすがEZOです。
ちなみにグリスは鈴木機工にしました。最高ですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする