※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EZO(北日本精機)
ステンレスボールベアリング 6200番台 接触両シール形
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内径d(Φmm)
15
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
外径D(Φmm)
35
30
32
35
40
47
52
62
72
80
85
幅B(mm)
11
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38473951
品番
6202H2RS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ステンレスボールベアリング 6200番台 2RS(両側接触ゴムシール形)
モノタロウ
¥
499
¥
549
税込
幅B(mm)
11
外径D(Φmm)
35
内径d(Φmm)
15
シールド形状
両シール形
軌道輪形状
深溝玉軸受
外輪タイプ
フラット
軌道輪列数
単列
材質(本体)
SUS440C
ボール直径(mm)
5.953
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
21000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
25000
基本動定格荷重Cr(N)
6490
基本静定格荷重Cor(N)
2980
JIS等級
0
シール・シールド
両側接触ゴムシール付(NBR+SPCC)
荷重方向
ラジアル
重量(参考)密封形(g)
44
転動体材質
SUS440C
ベアリング番台
6200
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方