曜日別特売
6205H2RS ステンレスボールベアリング 6200番台 接触両シール形 EZO(北日本精機) 38473985

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6205H2RS ステンレスボールベアリング 6200番台 接触両シール形 EZO(北日本精機) 38473985
6205H2RS ステンレスボールベアリング 6200番台 接触両シール形 EZO(北日本精機) 38473985

ステンレスボールベアリング 6200番台 接触両シール形

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内径d(Φmm)25
外径D(Φmm)52
幅B(mm)15
内容量1個注文コード38473985品番6205H2RS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
幅B(mm)15外径D(Φmm)52内径d(Φmm)25シールド形状両シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)SUS440Cボール直径(mm)7.938許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑14000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑16000基本動定格荷重Cr(N)11900基本静定格荷重Cor(N)6300JIS等級0シール・シールド両側接触ゴムシール付(NBR+SPCC)荷重方向ラジアル重量(参考)密封形(g)128転動体材質SUS440Cベアリング番台6200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38473967
2024-02-06
用途: バイクのホイールに使用
製造業

純正品もありましたが、ベアリング専門メーカでさらにグレードの高いものを探せました。重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする