※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EZO(北日本精機)
ステンレスボールベアリング 6200番台 接触両シール形
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内径d(Φmm)
40
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
外径D(Φmm)
80
30
32
35
40
47
52
62
72
80
85
幅B(mm)
18
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38474012
品番
6208H2RS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
幅B(mm)
18
外径D(Φmm)
80
内径d(Φmm)
40
シールド形状
両シール形
軌道輪形状
深溝玉軸受
外輪タイプ
フラット
軌道輪列数
単列
材質(本体)
SUS440C
ボール直径(mm)
11.906
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
9100
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
11000
基本動定格荷重Cr(N)
24700
基本静定格荷重Cor(N)
14300
JIS等級
0
シール・シールド
両側接触ゴムシール付(NBR+SPCC)
荷重方向
ラジアル
重量(参考)密封形(g)
354
転動体材質
SUS440C
ベアリング番台
6200
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方