曜日別特売
6303HZZ ステンレスボールベアリング 6300番台 両シールド形 EZO(北日本精機) 38474064

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6303HZZ ステンレスボールベアリング 6300番台 両シールド形 EZO(北日本精機) 38474064
6303HZZ ステンレスボールベアリング 6300番台 両シールド形 EZO(北日本精機) 38474064

ステンレスボールベアリング 6300番台 両シールド形

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内径d(Φmm)17
外径D(Φmm)47
幅B(mm)14
内容量1個注文コード38474064品番6303HZZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
幅B(mm)14外径D(Φmm)47内径d(Φmm)17シールド形状両シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)SUS440Cボール直径(mm)8.731許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑16000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑19000基本動定格荷重Cr(N)11600基本静定格荷重Cor(N)5290JIS等級0シール・シールド両側鋼板シールド付(SPCC、SECC-NC、SUS304)荷重方向ラジアル重量(参考)密封形(g)111転動体材質SUS440Cベアリング番台6300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする