曜日別特売
6800HZZ ステンレスボールベアリング 6800番台 両シールド形 EZO(北日本精機) 38474177

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6800HZZ ステンレスボールベアリング 6800番台 両シールド形 EZO(北日本精機) 38474177
6800HZZ ステンレスボールベアリング 6800番台 両シールド形 EZO(北日本精機) 38474177

ステンレスボールベアリング 6800番台 両シールド形

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内径d(Φmm)10
外径D(Φmm)19
幅B(mm)5
内容量1個注文コード38474177品番6800HZZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
幅B(mm)5外径D(Φmm)19内径d(Φmm)10シールド形状両シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)SUS440Cボール直径(mm)2.381許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑34000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑40000基本動定格荷重Cr(N)1720基本静定格荷重Cor(N)840JIS等級0シール・シールド両側鋼板シールド付(SPCC、SECC-NC、SUS304)荷重方向ラジアル重量(参考)密封形(g)5.1転動体材質SUS440Cベアリング番台6800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38474195
2019-07-08
用途: ロードレーサー(自転車)のホイル
医療・福祉・介護関連業

回転がスムースでよく回る。強度も申し分なし。若干重い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする