6807H2RS ステンレスボールベアリング 6800番台 接触両シール形 EZO(北日本精機) 38474344

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6807H2RS ステンレスボールベアリング 6800番台 接触両シール形 EZO(北日本精機) 38474344
6807H2RS ステンレスボールベアリング 6800番台 接触両シール形 EZO(北日本精機) 38474344

ステンレスボールベアリング 6800番台 接触両シール形

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径d(Φmm)35
外径D(Φmm)47
幅B(mm)7
内容量1個注文コード38474344品番6807H2RS
参考基準価格(税別)¥3,750販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
幅B(mm)7外径D(Φmm)47内径d(Φmm)35シールド形状両シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)SUS440Cボール直径(mm)3.5許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑13000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑16000RoHS指令(10物質対応)対応基本動定格荷重Cr(N)4740基本静定格荷重Cor(N)3820JIS等級0シール・シールド両側接触ゴムシール付(NBR+SPCC)荷重方向ラジアル重量(参考)密封形(g)28.2転動体材質SUS440Cベアリング番台6800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38474335
2023-01-04
用途: 自転車競技

他のメーカーに比べ高価ですが、回転性能と耐久性が高く、重要な部分にも安心して使用できます。

対象商品 : 38474301
2013-12-26
用途: ロードバイクのホイール用

サイズもバッチリで満足です。仕上げも申し分ないです。まだグリスが馴染んでないのか回転はぬるっとしてますがしばらく使っていけばスムーズに回りそうな感じです。価格がもう少し安ければいいなぁとは思います。

対象商品 : 38474335
2018-09-20
用途: 自転車のヘッドチューブ,前フォーク間に
教育・研究機関

接触両シールにもかかわらず,引きずり感がほぼない.ベアリング内への防水性については未確認だが,どのみちグリス等で対処するので気にしない.

対象商品 : 38474301
2013-02-05
用途: 自転車のホイール
BRB-SHOP

精度がよくサイズがピッタリ合いました。回転もスムーズで満足してます。
価格がもう少し安ければ最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする