※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスストレートシャンク
ハイスドリル セミロング ホモ処理
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
16.75
注文コード
38474515
品番
357 16.750
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,350
この商品は
刃径
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
鋼からステンレス鋼に最適な汎用型コバルトドリルです。
用途
一般鋼、硬鋼、ステンレス用
仕様
N/標準
トラスコ品番
182-1163
材質
HSCO
全長(mm)
257
溝長(mm)
159
刃径(Φmm)
16.75
シャンク
MT2
表面処理
ホモ処理
ねじれ角(°)
118