※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスストレートシャンク
ハイスドリル セミロング ホモ処理
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38474646
品番
357 28.000
参考基準価格(税別)
¥95,230
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
鋼からステンレス鋼に最適な汎用型コバルトドリルです。
用途
一般鋼、硬鋼、ステンレス用
仕様
N/標準
トラスコ品番
182-4274
材質
HSCO
全長(mm)
343
溝長(mm)
222
刃径(Φmm)
28
シャンク
MT3
表面処理
ホモ処理
ねじれ角(°)
118