※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスストレートシャンク
ハイスドリル セミロング ホモ処理
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38474655
品番
357 30.000
参考基準価格(税別)
¥70,060
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
鋼からステンレス鋼に最適な汎用型コバルトドリルです。
用途
一般鋼、硬鋼、ステンレス用
仕様
N/標準
トラスコ品番
182-1168
材質
HSCO
全長(mm)
351
溝長(mm)
230
刃径(Φmm)
30
シャンク
MT3
表面処理
ホモ処理
ねじれ角(°)
118