※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスストレートシャンク
ハイスドリル セミロング ホモ処理
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38474671
品番
357 33.000
参考基準価格(税別)
¥113,670
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
鋼からステンレス鋼に最適な汎用型コバルトドリルです。
用途
一般鋼、硬鋼、ステンレス用
仕様
N/標準
トラスコ品番
182-2713
材質
HSCO
全長(mm)
397
溝長(mm)
248
刃径(Φmm)
33
シャンク
MT4
表面処理
ホモ処理
ねじれ角(°)
118