※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスストレートシャンク
ハイスドリル セミロング ホモ処理
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38474689
品番
357 40.000
参考基準価格(税別)
¥200,350
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
鋼からステンレス鋼に最適な汎用型コバルトドリルです。
用途
一般鋼、硬鋼、ステンレス用
仕様
N/標準
トラスコ品番
182-4285
材質
HSCO
全長(mm)
426
溝長(mm)
277
刃径(Φmm)
40
シャンク
MT4
表面処理
ホモ処理
ねじれ角(°)
118