汎用圧力計(スターゲージΦ100)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38474852 品番 AT3/8x100x0.4MPa
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。

ケース形状A枠(立型つば無し) 外径(Φmm)100 精度±1.6%F.S. 圧力レンジ(MPa)0〜0.4 ねじ径G3/8B 測定流体気体、液体 質量(g)410 種類汎用圧力計 接続ねじG3/8B 材質(ケース)SPC 材質(株)C3604BD 最小目盛(MPa)0.01 圧力レンジ0〜0.4MPa

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:366

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-13
用途:
ポンプの行き帰りの圧力

右下精器の製造ですが、とても安い値段で購入できて満足です

対象商品:
38474895
2020-01-17
用途:
プレス機メンテナンス

経年劣化に依り圧力計が動かなくなりましたので、交換しました。良いと思います。

対象商品:
38474886
2017-12-26
用途:
地質調査の横方向耐力測定
堀口ボーリング 様

精度的に問題点はなく価格も安いので助かってます。配送も迅速で満足です。

対象商品:
38474886
2014-04-14
用途:
圧力測定
JAPAN PJK株式会社 様

校正証書は有りませんが、圧力を見る分には問題ないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする