ステンレス圧力計Φ60

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38475367 品番 AT1/4x60x0.25MPa
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

接液部にステンレスを使用していますので耐食性に優れています。薬品や食品、医療産業向けです。高温の流体にも使用できます。

外径(Φmm)60 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)115 種類ステンレス圧力計 ねじ径G1/4B 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)ABS樹脂 測定流体気体、液体 材質(株)ステンレス 最小目盛(MPa)0.005 圧力レンジ(MPa)0〜0.25

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:368

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38475385
2019-09-06
用途:
水蒸気供給次側の圧力測定
アクアサイエンス株式会社 様 (製造業)

精度が安定しており、見やすいですが、パネルに停める時の留め具があると助かります。

対象商品:
38475403
2014-03-20
用途:
薬液圧力
建設業・工事業

もう少し外形の小さいサイズ希望

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご要望の商品は今後検討してまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする