曜日別特売
AT1/4x60x1MPa ステンレス圧力計Φ60 右下精器製造 38475403

AT1/4x60x1MPa ステンレス圧力計Φ60 右下精器製造 38475403
AT1/4x60x1MPa ステンレス圧力計Φ60 右下精器製造 38475403

ステンレス圧力計Φ60

(2件のレビュー)
圧力レンジ(MPa)0~1
最小目盛(MPa)0.02
内容量1台注文コード38475403品番AT1/4x60x1MPa
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

接液部にステンレスを使用していますので耐食性に優れています。薬品や食品、医療産業向けです。高温の流体にも使用できます。

外径(Φmm)60ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)115種類ステンレス圧力計ねじ径G1/4B精度±1.6%F.S.材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(株)ステンレス最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38475385
2019-09-06
用途: 水蒸気供給次側の圧力測定
アクアサイエンス株式会社製造業

精度が安定しており、見やすいですが、パネルに停める時の留め具があると助かります。

対象商品 : 38475403
2014-03-20
用途: 薬液圧力
建設業・工事業

もう少し外形の小さいサイズ希望

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご要望の商品は今後検討してまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする