Revonia カウンター什器L型30cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38475547 品番SKJ-CFL30WA(BR)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,800
販売価格(税別)
8,000

縦と横のパネルの両方にPOPを差し込めるアクリルパネルが付いています。背面の縦パネルと平面パネルには高い透明度のクリアアクリルを採用。背面と平面の隙間に好きな印刷物やポスターなど差し込むことが可能です。もちろん、アクリルに自由に印刷物や、POPなども繰り返し貼り付けて使用することも可能です。
アロマ商品やファッション小物をはじめ、ハンドメイド雑貨や「推し活」グッズ、キャンドル、せっけん、陶器、アロマオイル、レザー、天然素材アクセサリー、腕時計など、なんでもパッケージや商品に合わせておしゃれなディスプレイが自由自在にディスプレイが行えます。思い通りのイメージを自分で作れるので使いやすい展示用什器となります。

付属品アクリルパネル、縦パネル取り付け用ボルト 寸法(幅W×高さH)(mm)【平面パネル差し込み】278×260【縦パネル差し込み】278×273 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×300
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする