Colulu (コルル) カーファンシート シートクーラー 運転席 助手席 対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38475730 品番Colulu0228
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Colulu (コルル) カーファンシート シートクーラーは、強力な風量と温熱機能を搭載し、夏は涼しく冬は暖かく、一年中快適にお使いいただける車用シートクーラーです。シート全体に31か所の空気口と2つの高出力ファンを備え、全身にまんべんなく風を届けます。冷風モードではわずか5秒で急速に冷却し、暑い日もすぐに快適なドライブ環境を整えます。温熱モードでは30秒で加熱が始まり、腰や背中をやさしく温めてくれます。車種を選ばず使えるスマートなデザインで、SUVから軽自動車まで幅広く対応します。

用途小さなお子様を乗せて長時間運転するママ・パパ、一年を通して快適な座り心地を求める方、季節の変わり目も快適に過ごしたい方に。 付属品取扱説明書 / シガーアダプター×1 ホワイト 電源車用DC12V対応 寸法(cm)133×52 定格消費電力送風(最大)20W / 1A、温熱 30W / 2.5A 主な機能送付3段階 / 温熱3段階 給電方式シガーソケット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする